AXP-CBLE1-R08 アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用エンコーダケーブル(部品) CKD 07456061

※外形寸法図です

アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用エンコーダケーブル(部品)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台ケーブル長(m)8注文コード07456061品番AXP-CBLE1-R08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,113
販売価格(税別)
27,375

アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用のエンコーダケーブルです。

用途AX※Rシリーズの駆動用に質量(kg)約0.5タイプ部品ケーブル長(m)8最小曲げ半径(mm)ケーブル:60型番AX1R AX2R AX4RRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類エンコーダケーブル
注意
※ケーブルが繰返し屈曲する用途では、アクチュエータ本体コネクタ付近でケーブルシース部を固定してご使用ください。
※ AX2Rシリーズ、AX4R-009のアクチュエータ部の引出しケーブルは可動ケーブルではありません。必ずコネクタ部で固定し、可動しないようにしてください。また引出しケーブルをつかんで本体をもちあげたり、無理な力を加えないでください。誤作動、アラームの発生、コネクタ部の破損、断線の恐れがあります。
※ケーブルを接続する場合は、コネクタを奥まで確実に挿入してください。また、コネクタの取付ねじや固定ねじは確実に締め付けてご使用ください。
※ケーブルの切断、延長等の改造は行わないでください。故障・誤作動の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする