※外形寸法図です
CKD
アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用エンコーダケーブル(部品)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
ケーブル長(m)
15
注文コード
07456079
品番
AXP-CBLE1-R15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,750
販売価格(税別)
¥
42,500
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用のエンコーダケーブルです。
用途
AX※Rシリーズの駆動用に
質量(kg)
約0.9
タイプ
部品
ケーブル長(m)
15
最小曲げ半径(mm)
ケーブル:60
型番
AX1R AX2R AX4R
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
エンコーダケーブル
注意
※ケーブルが繰返し屈曲する用途では、アクチュエータ本体コネクタ付近でケーブルシース部を固定してご使用ください。
※ AX2Rシリーズ、AX4R-009のアクチュエータ部の引出しケーブルは可動ケーブルではありません。必ずコネクタ部で固定し、可動しないようにしてください。また引出しケーブルをつかんで本体をもちあげたり、無理な力を加えないでください。誤作動、アラームの発生、コネクタ部の破損、断線の恐れがあります。
※ケーブルを接続する場合は、コネクタを奥まで確実に挿入してください。また、コネクタの取付ねじや固定ねじは確実に締め付けてご使用ください。
※ケーブルの切断、延長等の改造は行わないでください。故障・誤作動の原因となります。