代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ステンレス製ねじ込みボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07460665
品番
10UT1
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
一般産業装置、建築設備向けです。
トラスコ品番
850-4197
材質
SCS13
寸法L(mm)
【面間】90
寸法H(mm)
【高さ】124
呼び径(B)
1
寸法D(mm)
【ハンドル】160
接続
ねじ込み形
呼び径(A)
25
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材