代表画像

ステンレス製ねじ込みボール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07460690 品番 10UT3/4
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一般産業装置、建築設備向けです。

トラスコ品番838-6747 材質SCS13 寸法L(mm)【面間】80 寸法H(mm)【高さ】105 呼び径(B)3/4 寸法D(mm)【ハンドル】130 接続ねじ込み形 呼び径(A)20 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする