ミズノ[オフィス家具]
応接用ソファ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07464392
品番
MBC-17SF-BKUP1105
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途
軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番
379-6970
材質
木材
幅(mm)
1580
高さ(mm)
710
タイプ
完成
奥行(mm)
720
グリーン購入法
適合