代表画像
日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの グランドパッキン
グランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07476589
品番
8201-030030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。
耐熱、耐摩耗性に優れています。
主に回転ポンプ用として使用します。
用途
都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。
トラスコ品番
850-5377
材質
主としてアラミド繊維糸
幅(mm)
3
色
ベージュ
高さ(mm)
3
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
260
適合流体
都市排水、汚水、スラリー液
特性
耐熱