付属品本体、HDMIケーブル(1.5m)
質量(kg)6±0.5
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.79×253.57×462.6(スタンド含む)
機能ブルーライトカット、VESA100×100mm、ADM Freesync対応
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080(FHD)
視野角水平:178°、垂直:178°
応答速度5ms OD (OD Response Time)、12ms(通常)、 20ms (最大)
スピーカー内蔵:2+2W
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB-C×1、Φ3.5mmAudio×1
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS(ADS)
リフレッシュレート(Hz)165
輝度(cd/m2)300