構成部品イメージです。

リフトアップスペーサーNEO NP30310

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07499567 品番NP30310
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP30310
適度なリフトアップで不整地や雪道などにおける走破性を高めるジュラルミン製リフトアップスペーサー。純正サスペンションのアッパーマウントに取り付けることで25mmのリフトアップができます。取付剛性を高めるため、リフトアップスペーサー自体にネジ切りを施し、アッパーマウントとリフトアップスペーサーが完全固定される仕様としています。
販売備考:適合:トヨタ86(ZN6)/スバルBRZ(ZC6)/レガシィ(BN/BS/BR) ※フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] 86(ハチロク) (型式:ZN6)
スバル[SUBARU] レガシィ アウトバック (型式:BS9/BR#)
スバル[SUBARU] レガシィB4 (型式:BN9)
スバル[SUBARU] BRZ (型式:ZC6)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ジュラルミン(A7075)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1台分
特記事項:フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。

特記フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。 材質ジュラルミン(A7075) ブラック 加工 入数1台分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする