メイン画像
KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 物品棚/収納用品
KNIPEX(クニペックス)の ツールボックス/ツールバッグ
KNIPEX(クニペックス)の 樹脂製(プラスチック)
ツールケース キャスター付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07511817
品番
002133LE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
防塵、密閉、防水性に優れています。
ボトムトレイはアルミニウム仕切システムで自由にレイアウト可能です。
圧力調整バルブ、伸縮ハンドル、キャスター付きで飛行機での出張に最適です。
仕様
南京錠(別売):取付可能
トラスコ品番
610-7094
材質
耐衝撃性ポリプロピレン
色
黒
容量(L)
26.4
耐荷重(kg)
25
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
225
外寸法・奥行(mm)
350
有効内寸法・奥行(mm)
285
有効内寸法・高さ(mm)
185
有効内寸法・幅(mm)
500