メイン画像

ツールボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07511887 品番TB-30
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電設消耗品や工具などの収納に便利、です。
コンパクトで、持ち運びに便利なサイズです。

用途電設消耗品や工具などの収納に。 トラスコ品番112-5758 質量(kg)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)342 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする