M80 スプロケット 1列A型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07525205 品番 80A60
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ボスの無い平板形です。
低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。
材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。

形状A 歯数60 直径(Φmm)歯底円:469.45 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):30 概略質量(kg)21 列数1列 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80 ピッチ径(Φmm)P.C.D:485.33 外径O.D.(Φmm)500 スプロケット形状A型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする