5901238258292 ツールボックス Expert L QBRICK 07595126

5901238258292 ツールボックス Expert L QBRICK 07595126
5901238258292 ツールボックス Expert L QBRICK 07595126
5901238258292 ツールボックス Expert L QBRICK 07595126
5901238258292 ツールボックス Expert L QBRICK 07595126

ツールボックス Expert L

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード07595126品番5901238258292
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

付属品:可動式仕切り×2、トレイ×2超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。M8サイズのスレッドインサートが10個装備されており、ユーザーによる個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 EXPERT Red ]です。

用途超大型電動工具やハンドツールの収納及び運搬に最適質量(kg)7.1レッド材質(本体)超耐久性プラスチック容量(L)52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)420外寸法・奥行(mm)585有効対角寸法(mm)767

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする