オーガナイザー 2XL (フォーム有)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07595135 品番5901238257172
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最も大きいサイズで、他のモジュラーオーガナイザーやボックスと連結可能です。2.0バージョンはM8サイズのネジインサートを装備し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールや電動工具をしっかりと保護します。英語商品名は [ ONE Organizer 2XL2 Insert ]です。

用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納 質量(kg)3.6 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)19.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138 外寸法・幅(mm)387 外寸法・高さ(mm)172 外寸法・奥行(mm)582 有効対角寸法(mm)679

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする