2.5x35 細カスガイ(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 07616100

2.5x35 細カスガイ(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 07616100
2.5x35 細カスガイ(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 07616100
2.5x35 細カスガイ(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 07616100
2.5x35 細カスガイ(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 07616100

細カスガイ(鉄/ユニクロめっき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は長さなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(20本)
長さ(mm)
35
注文コード
07616100
品番
2.5x35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

鉄にユニクロめっきを施した細身のカスガイです。

用途
接合用に。
長さ(mm)
35
品番
(大里品番)HP-497
材質
鉄/ユニクロめっき
線径(mm)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする