※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスノッカー ステンレスタイプ&サニタリータイプ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07788052 品番 RKVS15-F
参考基準価格(税別)¥100,100 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。
補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20〜60に標準装備しています。
Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。
Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)

仕様衝撃力相当するハンマーポンド/ミニハンマー 質量(kg)0.94 タイプサニタリータイプ 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 打撃エネルギー(N・m)2.7〜5.9 衝撃力(kg・m/s)0.3〜0.5 打撃サイクル(回/min)1〜60 空気消費量(L/回)0.03〜0.06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする