メイン画像

ツールバケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07794066 品番590101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐荷重は100Kgで非常に頑丈です。
バケット内側には1〜14Lで計量目盛りが付いています。
ハンドルは置いた状態で立てる事ができます。
持ち上げると体にフィットするデザインになっています。
スタッキング可能です。
耐久性の高いPP樹脂を使用しています。

トラスコ品番622-9960 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.93 ブラック 外寸法・高さ(mm)239 外寸法・奥行(mm)304 外寸法・間口(mm)433 有効内寸法・間口(mm)380 有効内寸法・奥行(mm)220 有効内寸法・高さ(mm)240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする