曜日別特売
MTS-SB5T ミニミニ天ぷら角型 8点セット ヒロショウ 08165091

 

MTS-SB5T ミニミニ天ぷら角型 8点セット ヒロショウ 08165091
MTS-SB5T ミニミニ天ぷら角型 8点セット ヒロショウ 08165091

ミニミニ天ぷら角型 8点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1式(1式)注文コード08165091品番MTS-SB5T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ミニミニ天ぷら角型 8点セットは、天ぷらに必要な調理器具のセットです。少量の油で料理が可能で、お弁当や1~2人用などの調理に便利なセットです。バット、トレー、角アミ、トングまでついて下ごしらえなどの作業にピッタリです。

用途揚げ物・天ぷら調理に。仕様適正油量(g):500材質本体:鉄、バット:18-8ステンレス、トング:18-0ステンレス質量(g)955(本体:620、バット:110、トレー:115、アミ:65、トング:45)加工本体:ふっ素樹脂塗膜加工全長(cm)【トング】約19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:24×13×8.1、バット:18.5×11.5×3、トレー:24×15.5×2、アミ:19.5×13×1.3満水容量(L)1.9
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする