曜日別特売
MGP-10 永磁フロート モノタロウ 08196027

MGP-10 永磁フロート モノタロウ 08196027
MGP-10 永磁フロート モノタロウ 08196027
MGP-10 永磁フロート モノタロウ 08196027
モノタロウ

永磁フロート

(3件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1セット(2個)
注文コード
08196027
品番
MGP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

NS磁極面上2本のレールにより分離能力を高めます。
鉄板のほかにプレス半製品や円筒状などの不定形のもので一定間隔に分離します。
積み重ねられた鉄板を1枚1枚確実に分離します。
2個で1セットです。

用途
鉄板を1枚づつ引き離し、プレス・シャーリングなどの機械に挿入する作業に最適です。
質量(kg)
約2
材質(本体)
SUS304
仕上
表面:酸洗仕上げ
使用環境温度上限(℃)
80
表面最大磁束密度(T[G])
約0.13[1300]
注意
※高磁力マグネットにつき、取扱いには注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08196027
2012-10-21
用途: 釘拾い

建築業で家の解体又は新築等を行っています。今までホ-ムセンタ-で買った小さな磁石で家の解体、新築等に落としたりして散らばった釘、金物を拾っていましたが磁石が小さいもんで拾い残しがでて時々作業車をパンクをさしておりましたが今回購入した永磁フロ-トに番線で腰を曲げない程度の長さに持ち手を作り地面をはうように左右、前後に振ると磁石が強いものですから驚くほど釘等をくつけ取ります。又小さな焼却炉を2基持っていますから家解体した廃材を焼却した後の灰に混じっておる金物類も素早くとれますから大変助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 08196036
2011-06-03
用途: プレスペーサーラインのマガジンラックで、素材の分離に使用している

機能で別段問題はありません

対象商品 : 08196027
2007-12-11
用途: 鉄板分離

価格が魅力で購入しました。今まで高額だったので買い控えしてましたが磁力もあり分離作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする