イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS812
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08208421
品番
SIS812
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Dp】98.14
歯数
12
d
20
B
14
質量(g)
770
タイプ
フェノール樹脂製
種類
スプロケットアイドラー
t
15
d1
47
ベアリング
6204ZZ
DO
108
チェーンNo.
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アイドラー軸
PID2014タイプ