イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS320
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08208448
品番
SIS320
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Dp】60.89
歯数
20
d
15
B
11
質量(g)
110
タイプ
フェノール樹脂製
種類
スプロケットアイドラー
t
4.4
d1
35
ベアリング
6202ZZ
DO
66
チェーンNo.
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アイドラー軸
PID1511タイプ