曜日別特売
626 スーパー圧力鍋アルファ VitaCraft(ビタクラフト) 08224817

スーパー圧力鍋アルファ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)6
内容量1個注文コード08224817品番626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000

お手入れ簡単なシンプル設計と5つの安全機能で、圧力鍋が初めての方にも安心してお使いいただけます。素早く熱が伝わる、ステンレスとアルミニウムの全面5層構造。普通のお鍋としても使えるエキストラカバー、落とし蓋にも使えるスティームスタンド(蒸し板)付き。安心の10年保証。

用途
初めてでも使いやすい、シンプルで使い勝手のいい圧力鍋。
材質304ステンレス(18-8)、3004アルミニウム合金、1145アルミニウム、電磁性ステンレス容量(L)6仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可質量(g)2890寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×27.8×20.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする