シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
保冷ランチトートバッグ maneuver
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08238986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
お弁当とボトルが入るコンパクトサイズ
材質
[外生地]ポリエステル[中生地]EPE、不織布[内生地]EVA樹脂
色
S ベージュ
サイズ
S
高さ(mm)
160
質量(g)
100
縦(mm)
110
横(mm)
280