イシガキ産業
鉄鋳物 お好み鉄板
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
サイズ(cm)
32
26
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08369177
品番
3981
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
鉄鋳物プレートでカリッと、料理をより美味しく
材質
鉄鋳物
質量(g)
約:3000
サイズ(cm)
32
本体寸法(mm)
約:405×330×30
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。