FL40SS・W/37-B サンライン 40W形 日立 08441027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンライン 40W形

(7件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1箱(25本)
注文コード
08441027
品番
FL40SS・W/37-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

省電力設計のランプは消費電力が4~7%節減できます。(メーカー比較)

適合
グロースタータ:FG-4P
電子点灯管:FE4P
用途
店舗、一般住宅
種別
40W省エネ形
色
白色
定格ランプ電力(W)
37
質量(g)
221
管径(Φmm)
28
全光束(Lm)
3100
ランプ電流(A)
0.410
平均演色評価数(Ra)
61
色温度(K)
4200
種類
直管蛍光灯
口金
G13
点灯形
グロースタート形
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
白色
電球の種類
蛍光ランプ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08441036
2017-04-11
用途: 交換用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

対象商品 : 08441027
2017-04-10
用途: 工場内の蛍光灯
AOKI DESIGN 様(サービス業)

ストック在庫として購入しました。使用はしてませんが、コストに見合った商品だと思います。

対象商品 : 08441027
2016-05-18
用途: 店頭用
自動車・二輪車・自転車関連業

日立だし、しかもまずまず安いね。

対象商品 : 08441036
2015-12-18
用途: 工場の照明
製造業

同一の商品を電材屋さんから継続購入しておりましたが、価格が約1.5倍しておりました。また、納入も2日~3日かかっておりましたので、1日短縮できました。10wや15wの商品がもっと安ければ、すべてモノタロウから購入します。

対象商品 : 08441036
2014-01-18
用途: 工場内の照明用として。
アイランドパラダイス 様

工場内での照明として使っているので、耐久性を必要としますが問題ありません。

対象商品 : 35059656
2012-12-18
用途: 作業場の照明
有限会社五城熔接工業所 様

メイカー品で安価だったので購入しました。
付け替えて1週間程でビリビリ状態に(涙)
箱買いしたので、先行きが不安(汗)

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
下記の点を確認して頂き、問題がありませんでした
ら、不良品の可能性がございます。
お手数ではございますが、弊社問合せ窓口までご連絡下さい。
・管の太さは32.5mmでお間違いないでしょうか?
・点灯方式はグロースタータ式でしょうか?
・点灯管の寿命は近づいておりませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

対象商品 : 08441036
2008-07-10
用途: 現場・事務所等の照明
株式会社ユニックス 様

量販店に置いてあるのと同じ物なのに、非常に安価!メーカー物なので、心配もないので、安心して使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする