曜日別特売

サンライン 40W形

(7件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量
1箱(25本)
注文コード
35059656
品番
FL40SD-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

省電力設計のランプは消費電力が4~7%節減できます。(メーカー比較)
ポピュラーな蛍光ランプ。

適合
グロースタータ:FG-4P
電子点灯管:FE4P
用途
店舗、一般住宅
種別
40W形
色
昼光色
定格ランプ電力(W)
40
質量(g)
255
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2700
ランプ電流(A)
0.420
平均演色評価数(Ra)
74
色温度(K)
6500
種類
直管蛍光灯
口金
G13
点灯形
グロースタート形
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼光色
電球の種類
蛍光ランプ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08441036
2017-04-11
用途: 交換用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

対象商品 : 08441027
2017-04-10
用途: 工場内の蛍光灯
AOKI DESIGN 様(サービス業)

ストック在庫として購入しました。使用はしてませんが、コストに見合った商品だと思います。

対象商品 : 08441027
2016-05-18
用途: 店頭用
自動車・二輪車・自転車関連業

日立だし、しかもまずまず安いね。

対象商品 : 08441036
2015-12-18
用途: 工場の照明
製造業

同一の商品を電材屋さんから継続購入しておりましたが、価格が約1.5倍しておりました。また、納入も2日~3日かかっておりましたので、1日短縮できました。10wや15wの商品がもっと安ければ、すべてモノタロウから購入します。

対象商品 : 08441036
2014-01-18
用途: 工場内の照明用として。
アイランドパラダイス 様

工場内での照明として使っているので、耐久性を必要としますが問題ありません。

対象商品 : 35059656
2012-12-18
用途: 作業場の照明
有限会社五城熔接工業所 様

メイカー品で安価だったので購入しました。
付け替えて1週間程でビリビリ状態に(涙)
箱買いしたので、先行きが不安(汗)

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
下記の点を確認して頂き、問題がありませんでした
ら、不良品の可能性がございます。
お手数ではございますが、弊社問合せ窓口までご連絡下さい。
・管の太さは32.5mmでお間違いないでしょうか?
・点灯方式はグロースタータ式でしょうか?
・点灯管の寿命は近づいておりませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

対象商品 : 08441036
2008-07-10
用途: 現場・事務所等の照明
株式会社ユニックス 様

量販店に置いてあるのと同じ物なのに、非常に安価!メーカー物なので、心配もないので、安心して使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする