エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B5
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08505595
品番
VP 12-XB5
参考基準価格(税別)
¥19,930
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種類
VPプーリ
溝の形
B
溝数
5
質量(kg)
12.4
最大軸穴径(mm)
53
外径D(Φmm)
304.8
寸法I(mm)
66
リム幅w(mm)
104
寸法t1(mm)
19
寸法t2(mm)
19
ボス径d(Φmm)
95
データム径dn(mm)
293.8
下穴径ds(Φmm)
22