エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505622
品番
VP 18-XB4
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
457.2
寸法I(mm)
62
ボス径d(Φmm)
95
寸法t1(mm)
11
寸法t2(mm)
11
リム幅w(mm)
84
データム径dn(mm)
446.2
下穴径ds(Φmm)
22
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
16.4
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
52