エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505638
品番
VP 10-XB4
参考基準価格(税別)
¥12,840
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
254
寸法I(mm)
58
ボス径d(Φmm)
88
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
13
リム幅w(mm)
84
データム径dn(mm)
243
下穴径ds(Φmm)
20
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
8.5
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
50