エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505647
品番
VP 5-1/2XB4
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
139.7
寸法I(mm)
40
寸法t2(mm)
44
リム幅w(mm)
84
データム径dn(mm)
128.7
下穴径ds(Φmm)
18
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
5
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
55