VP 3-XB1 VPプーリ B1 エバオン 08506006 VP 3-XB1 VPプーリ B1 エバオン 08506006

VPプーリ B1

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08506006 品番 VP 3-XB1
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
外径D(Φmm)76.2 寸法I(mm)28 ボス径d(Φmm)45 寸法t1(mm)19 寸法t2(mm)15 リム幅w(mm)24 データム径dn(mm)65.2 下穴径ds(Φmm)9 溝の形B 溝数1 質量(kg)0.7 種類VPプーリ 最大軸穴径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする