エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ A4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506128
品番
VP 6-1/2XA4
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
165.1
寸法I(mm)
42
ボス径d(Φmm)
70
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
13
リム幅w(mm)
68
データム径dn(mm)
156.1
下穴径ds(Φmm)
18
溝の形
A
溝数
4
質量(kg)
4
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
40