エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー C5
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506618
品番
BTV 300XC5
参考基準価格(税別)
¥46,320
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
309.6
寸法I(mm)
80
ボス径d(Φmm)
165
寸法t1(mm)
30
寸法t2(mm)
26
リム幅w(mm)
136
データム径dn(mm)
300
質量(kg)
28
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
75
ブッシング品番
11080