エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー C5
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506627
品番
BTV 355XC5
参考基準価格(税別)
¥53,660
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
364.6
寸法I(mm)
80
ボス径d(Φmm)
170
寸法t1(mm)
30
寸法t2(mm)
26
リム幅w(mm)
136
データム径dn(mm)
355
質量(kg)
32
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
75
ブッシング品番
11080