エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー C5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506636
品番
BTV 400XC5
参考基準価格(税別)
¥64,960
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
409.6
寸法I(mm)
90
ボス径d(Φmm)
200
寸法t1(mm)
30
寸法t2(mm)
16
リム幅w(mm)
136
データム径dn(mm)
400
質量(kg)
41
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
85
ブッシング品番
13090