エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー C4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506794
品番
BTV 400XC4
参考基準価格(税別)
¥50,880
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
409.6
寸法I(mm)
80
ボス径d(Φmm)
170
寸法t1(mm)
15
寸法t2(mm)
15.5
リム幅w(mm)
110.5
データム径dn(mm)
400
質量(kg)
31
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
90
ブッシング品番
13090