エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー C4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506882
品番
BTV 265XC4
参考基準価格(税別)
¥35,920
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
274.6
寸法I(mm)
55
ボス径d(Φmm)
160
寸法t1(mm)
40
寸法t2(mm)
15.5
リム幅w(mm)
110.5
データム径dn(mm)
265
質量(kg)
18.8
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
75
ブッシング品番
11055