エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー C4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506898
品番
BTV 500XC4
参考基準価格(税別)
¥71,880
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
509.6
寸法I(mm)
90
ボス径d(Φmm)
200
寸法t1(mm)
10
寸法t2(mm)
10.5
リム幅w(mm)
110.5
データム径dn(mm)
500
質量(kg)
45
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
90
ブッシング品番
13090