エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー C3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507013
品番
BTV 355XC3
参考基準価格(税別)
¥36,510
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
364.6
寸法I(mm)
55
ボス径d(Φmm)
170
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
10
リム幅w(mm)
85
データム径dn(mm)
355
質量(kg)
20.8
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
75
ブッシング品番
11055