エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー C3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507022
品番
BTV 400XC3
参考基準価格(税別)
¥39,880
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
409.6
寸法I(mm)
55
ボス径d(Φmm)
170
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
10
リム幅w(mm)
85
データム径dn(mm)
400
質量(kg)
23.1
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
75
ブッシング品番
11055