エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー C3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507056
品番
BTV 218XC3
参考基準価格(税別)
¥22,280
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
227.6
寸法I(mm)
45
ボス径d(Φmm)
125
寸法t1(mm)
25
寸法t2(mm)
15
リム幅w(mm)
85
データム径dn(mm)
218
質量(kg)
11
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
65
ブッシング品番
8545