エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー B5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507327
品番
BTV 224XB5
参考基準価格(税別)
¥19,930
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
231
寸法I(mm)
45
ボス径d(Φmm)
125
寸法t1(mm)
35
寸法t2(mm)
21
リム幅w(mm)
101
データム径dn(mm)
224
質量(kg)
10.4
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
65
ブッシング品番
8545