エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー A3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508133
品番
BTV 100XA3
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
105.5
寸法I(mm)
35
寸法t1(mm)
15
リム幅w(mm)
50
データム径dn(mm)
100
質量(kg)
1.9
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
35
ブッシング品番
5035