エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー A3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508228
品番
BTV 450XA3
参考基準価格(税別)
¥24,190
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
455.5
寸法I(mm)
45
ボス径d(Φmm)
132
寸法t1(mm)
5
リム幅w(mm)
50
データム径dn(mm)
450
質量(kg)
13.5
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
65
ブッシング品番
8545