エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー A3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508298
品番
BTV 150XA3
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
155.5
寸法I(mm)
40
寸法t1(mm)
10
リム幅w(mm)
50
データム径dn(mm)
150
質量(kg)
4.8
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
45
ブッシング品番
6340