エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー A3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508316
品番
BTV 224XA3
参考基準価格(税別)
¥11,320
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
229.5
寸法I(mm)
40
ボス径d(Φmm)
100
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
5
リム幅w(mm)
50
データム径dn(mm)
224
質量(kg)
5.5
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
45
ブッシング品番
6340