エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー A3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508334
品番
BTV 280XA3
参考基準価格(税別)
¥13,180
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
285.5
寸法I(mm)
40
ボス径d(Φmm)
100
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
5
リム幅w(mm)
50
データム径dn(mm)
280
質量(kg)
6.7
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
45
ブッシング品番
6340