エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー A1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508745
品番
BTV 106XA1
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
111.5
寸法I(mm)
25
ボス径d(Φmm)
63
寸法t2(mm)
5
リム幅w(mm)
20
データム径dn(mm)
106
質量(kg)
1.3
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
30
ブッシング品番
4225