エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー A1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508763
品番
BTV 180XA1
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
185.5
寸法I(mm)
35
ボス径d(Φmm)
80
寸法t2(mm)
15
リム幅w(mm)
20
データム径dn(mm)
180
質量(kg)
2.7
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
35
ブッシング品番
5035