エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー A1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508833
品番
BTV 132XA1
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
137.5
寸法I(mm)
25
ボス径d(Φmm)
67
寸法t2(mm)
5
リム幅w(mm)
20
データム径dn(mm)
132
質量(kg)
1.5
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
30
ブッシング品番
4225