エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー A1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508885
品番
BTV 67XA1
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
72.5
寸法I(mm)
25
ボス径d(Φmm)
56
寸法t2(mm)
5
リム幅w(mm)
20
データム径dn(mm)
67
質量(kg)
0.51
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
22
ブッシング品番
3622